Referenties
Spartex:GOELASSPI12X50ISO
Rubix:08914943
Fabrikant:008750.00000.0120.050
EAN:4051426630681

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 12X50MM
Spiraalveerpennen 12X50 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 170,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
50 mm
