Referenties
Spartex:GOUELA12X90ISO
Rubix:08911836
Fabrikant:008752.00000.0120.090
EAN:4043952588178

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 12X90MM
Veerpennen, massief 12X90 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 12x90mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
12 mm
Lengte
90 mm
