Referenties
Spartex:GOUELA16X85ISO
Rubix:A0689641
Fabrikant:008752.00000.0160.085
EAN:4043952589106

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 16X85MM
Veerpennen, massief 16X85 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 16x85mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,39 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 53,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
85 mm
