Referenties
Spartex:GOUELA5X80ISO/100
Rubix:08914689
Fabrikant:008752.00000.9050.080
EAN:4043952592663

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 5X80MM
Veerpennen, massief 5X80 verenstaal ISO 8752 Fitting = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 5x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
80 mm
