Referenties
Spartex:GOUELA20X160ISO
Rubix:08911852
Fabrikant:008752.00000.0200.160
EAN:4043952589830

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 20X160MM
Veerpennen, massief 20X160 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 20x160mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,51 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
20 mm
Lengte
160 mm
