Referenties
Spartex:GOUELA4X22ISO/200
Rubix:08911800
Fabrikant:008752.00000.9040.022
EAN:4043952592106

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 4X22MM
Draadstiften, massief 4X22 verenstaal ISO 8752 Koppeling = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 4x22mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
22 mm
