Referenties
Spartex:GOUELA4X14ISO/200
Rubix:08915056
Fabrikant:008752.00000.9040.014
EAN:4043952592069

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 4X14MM
Draadstiften, massief 4X14 verenstaal ISO 8752 Passend = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 4x14mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
14 mm
