Referenties
Spartex:GOELASSPI8X35ISO
Rubix:08914916
Fabrikant:008750.00000.0080.035
EAN:4051426227973

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X35MM
Spiraalveerpennen 8X35 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,38 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 127,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
35 mm
