Referenties
Spartex:GOELASSPI4X32ISO
Rubix:08914881
Fabrikant:008750.00000.0040.032
EAN:4051426227768

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X32MM
Veerpennen in spiraal 4X32 verenstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spartex hv30 spiraalspanbus d7343/i8750 4x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 67,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
32 mm
