Referenties
Spartex:GOUELA4X50ISO/100
Rubix:08914679
Fabrikant:008752.00000.9040.050
EAN:4043952592199

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 4X50MM
Draadstiften, massief 4X50 verenstaal ISO 8752 Fitting = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 4x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
50 mm
