Referenties
SMC:CJP2B6-5D
Rubix:05266775
EAN:3618035760805

Documenten
Productdetails : SMC PIN CILINDER CJP2B6-5D
Machinebouwers die kleine dubbelwerkende pincilinders willen combineren voor klem-, duw- of stoptoepassingen in hun machines worstelen vaak met de beschikbare componenten en de beschikbare ruimte. Maar dankzij de ontwerpers van SMC, wereldleiders in de pneumatische technologie, kan deze uitdaging waarschijnlijk worden aangegaan dankzij de introductie van het nieuwe Series CJP2-pincilinderaanbod. Nu verkrijgbaar in vier boringsgrootten, bestaat de Series CJP2 uit kleine, maar krachtige opties met een boringsgrootte van 4 mm boring waardoor het de kleinste verkrijgbare dubbelwerkende pincilinder is. Met boringsmaten van 6, 10 en 16 mm in de rest van het assortiment, maken geëxtrudeerde aluminium mantels met alle functies ze niet alleen compact, maar ook extreem licht in gewicht. Met langere slagopties van maximaal 40 mm, afhankelijk van de geselecteerde boringsgrootte, kan de gehele CJP2 Series worden uitgerust met direct gemonteerde SMC D-M9/D-A9 automatische schakelaars zonder de noodzaak voor extra bevestigingsbeugels. De andere CJP2-opties zijn rubberen bumperkussens voor impactweerstand die stiller gebruik mogelijk maakt en op maat gemaakte modellen, inclusief hitte- en koubestendige types. Bevestigingsmogelijkheden zijn basis/paneel-, flens-, voet-, stanghaak- en trunnionopties en de nieuwe CJP2 Series is volledig uitwisselbaar met het bestaande CJP-aanbod van SMC.
C(D)JP2, Pin Cylinder, Double Acting, Single Rod
Sterke punten
•Solid State Auto-Switches can also be Mounted now
Longer Stroke Options are now Available
Internal Rubber Bumpers Provide Quieter Operation and Longer Life (up to 5 million cycles)
Longer Stroke Options are now Available
Internal Rubber Bumpers Provide Quieter Operation and Longer Life (up to 5 million cycles)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x38x19 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Type | cjp2 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,69 excl. BTW
/ stuk
€ 28,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen