Referenties
Bahco:3658A-6
Rubix:10082176
EAN:7314151075330

Documenten
Productdetails : BAHCO PENDRIJVER 6MM 3658A-6
Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 6450. Achtkant.
Sterke punten
With hand protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 125 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,89 excl. BTW
/ stuk
€ 19,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
