Referenties
Bahco:3659-6.0
Rubix:10082191
EAN:7314151075576

Productdetails : BAHCO PENDRIJVER 6MM 3659-6.0
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Materiaal: Vanadium extra. Pen fijn geslepen en gepolijst. De punt wordt met geheel naar voren geschoven geleidebus aangebracht. Bij het doorslaan schuift de geleidebus langzaam terug en steunt de dunne pen, waardoor breuk wordt voorkomen. ** zonder geleidebus.
Sterke punten
Guided drift punches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,5 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,14 excl. BTW
/ stuk
€ 11,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
