ROEBUCK PENDRIJVER MET MANTEL 3 MM - 852026
Pendrijver met mantel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:852026
Rubix:11850102
EAN:3660338091827



Documenten
Productdetails : ROEBUCK PENDRIJVER MET MANTEL 3 MM - 852026
DIN 6450
Pendrijvers van behandeld staal.
Geslepen en gepolijst oppervlak.
Mantel voor slagdemping die zorgt voor gebruikscomfort door bescherming van de hand en absorptie van trillingen.
Pendrijvers van behandeld staal.
Geslepen en gepolijst oppervlak.
Mantel voor slagdemping die zorgt voor gebruikscomfort door bescherming van de hand en absorptie van trillingen.
Sterke punten
Optimaal comfort en veiligheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met mantel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ stuk
€ 8,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden