DORMER HM STIFTFREES VORM-C CILINDRISCH P805 - 6.0 X 6.0

Penfrezen HM P805

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:P8056.0X6.0
Rubix:20035732
EAN:7320760687536
DORMER HM STIFTFREES VORM-C CILINDRISCH P805 - 6.0 X 6.0
Technische samenvatting
Diameter handvat6 mm
Totale lengte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM STIFTFREES VORM-C CILINDRISCH P805 - 6.0 X 6.0


HM-penfrees met DC-tandwieloverbrenging, TiAlN-gecoat. Vorm C cilindrisch met ronde kop voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvrij staal. Gietijzer Titanium- en nikkellegeringen. Koper- en messinglegeringen en grafiet.

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Gelegeerd staal gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)<BR>• Gietijzer lamellair (<150 HB >500 N/mm ²)<BR>• Gietijzer lamellair (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)<BR>• Nodulair gietijzer/smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Nodulair gietijzer/smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)<BR>• Koper (<100 HB <350 N/mm²)<BR>• Béta-messing brons (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Alfa-messing (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Extra sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)<BR>• Aluminium gelegeerd met silicium 0,5% (<150 HB <500 N/mm²)<BR>• Aluminium gelegeerd met silicium > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Aluminiumlegering met silicium >10% met whiskers versterkte aluminiumlegeringen Magnesiumlegeringen (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Duraplastics<BR>• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Totale lengte18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,68 excl. BTW
/ stuk
21,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen