Referenties
Iscar:PENTA 24N150J010 IC908
Rubix:20790600
Fabrikant:6003226



Technische samenvatting
| Type plaatje | penta 24n150j010 |
|---|---|
| Groefbreedte | 1,5 mm |
| Schakering | 1,5 |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT DO-GRIP STEEKPLAAT 24N150J010 IC908 6003226
Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTA 24N150J010 IC908 is een TiAlN-gecoate PENTA-CUT steek-/groefinzet met 5 snijranden voor nauwkeurig afkorten en groeven in zachte materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | penta 24n150j010 |
| Groefbreedte | 1,5 mm |
| Schakering | 1,5 |
| Radius | 0,1 mm |
| Zaagdiepte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 355,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen