Referenties
Iscar:PENTA 24N150Z010 IC908
Rubix:A0512172
Fabrikant:6003416



Technische samenvatting
| Type plaatje | penta 24n-z wisselplaat (pentacut) |
|---|---|
| Groefbreedte | 1,5 mm |
| Schakering | 1,5 |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N150Z010 IC908 6003416
Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTACUT PENTA 24N150Z010 IC908 wisselplaat met 5 snijranden voor groeven, afkorten en precisie-insteek. CW 1,5 mm en RE 0,1 mm voor gecontroleerde prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | penta 24n-z wisselplaat (pentacut) |
| Groefbreedte | 1,5 mm |
| Schakering | 1,5 |
| Radius | 0,1 mm |
| Zaagdiepte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 355,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen