Referenties
Iscar:PENTA 24N200Z020 IC908
Rubix:A0512173
Fabrikant:6003380



Technische samenvatting
| Type plaatje | penta-cut wisselplaatje penta 24n-z (parting & precisiegroeven) |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | z |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N200Z020 IC908 6003380
Precision cutting and grooving.
Iscar PENTA 24N200Z020 IC908 wisselplaatje voor afkorten en precisiegroeven. Voorzien van TiAlN-coating en chipbreaker Z, met CW 2 mm en max. snijdiepte 6,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | penta-cut wisselplaatje penta 24n-z (parting & precisiegroeven) |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | z |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 355,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen