Referenties
Iscar:PENTA 24N230J020 IC908
Rubix:A0512179
Fabrikant:6003122



Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat (penta 24n-j, penta-cut) |
|---|---|
| Groefbreedte | 2,3 mm |
| Schakering | 2,3 |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N230J020 IC908 6003122
Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTA-CUT wisselplaat PENTA 24N230J020 IC908 (6003122) met 5 snijkanten voor afkanten en groeven in zachte materialen, tubes en dunwandige onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (penta 24n-j, penta-cut) |
| Groefbreedte | 2,3 mm |
| Schakering | 2,3 |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 355,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen