Referenties
Iscar:PENTA 24N300J000 IC908
Rubix:A0512175
Fabrikant:6003128



Technische samenvatting
| Type plaatje | penta 24n-j wisselplaat (afsteken/buiten-gleuven) |
|---|---|
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | j |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N300J000 IC908 6003128
Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTA-CUT PENTA 24N300J000 IC908 wisselplaat voor afsteken en groeven. Groefbreedte 3 mm, TiAlN-coating en 5 snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | penta 24n-j wisselplaat (afsteken/buiten-gleuven) |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | j |
| Radius | 0 mm |
| Zaagdiepte | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 366,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen