Referenties
Iscar:PENTA 24N300J040 IC908
Rubix:A0512174
Fabrikant:6003130



Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N300J040 IC908 6003130
Precision cutting and grooving.
ISCAR PENTA-CUT wisselplaat 24N300J040 IC908 voor afkorten en groeven: snijbreedte 3 mm, radius 0,4 mm en max. snij-diepte 6,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | j |
| Groefbreedte | 3 mm |
| Schakering | ic908 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 366,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen