Referenties
Iscar:PENTA 24N318J020 IC908
Rubix:A0512189
Fabrikant:6003092



Technische samenvatting
| Type plaatje | penta-cut parting & grooving wisselplaat (penta 24n-j) |
|---|---|
| Groefbreedte | 3,18 mm |
| Schakering | j |
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N318J020 IC908 6003092
Precision cutting and grooving.
Iscar PENTA 24N318J020 IC908 PENTA-CUT wisselplaat voor afkorten en groeven. Neutrale snijrichting, TiAlN-coating, radius 0,2 mm en max zaagdiepte 6,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | penta-cut parting & grooving wisselplaat (penta 24n-j) |
| Groefbreedte | 3,18 mm |
| Schakering | j |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 366,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen