Referenties
Iscar:PENTA 24N222J015 IC908
Rubix:20790624
Fabrikant:6003121
Productdetails : ISCAR PENTA-CUT DO-GRIP STEEKPLAAT 24N222J015 IC908 6003121
PENTA 24N-J - Insert voor afsteken en precisiegroefsnijden op zachte onderdelen, minimaliseert de braamgrootte. Meest economische systeem met 5 snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 11,4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 355,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
