TEGERA HANDSCHOEN POLYESTER PVC NOPPEN 932 MT 6
TEGERA HANDSCHOEN POLYESTER PVC NOPPEN 932
Zie technische informatieReferenties
Tegera:932-6
Rubix:A0697551
EAN:7340118426761

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN POLYESTER PVC NOPPEN 932 MT 6
Supersoft voeringshandschoen gemaakt van 65% gerecycled polyester. Een paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. PVC-dots in de handpalm voor goede grip. 13 gg gebreid en zeer ademend. Geschikt voor montagewerk in droge omgevingen. Zelfs het verpakkingsmateriaal is gerecycled, wat deze handschoenen tot een goede duurzame keuze maakt.
Supersoft voeringhandschoen gemaakt van 65% gerecycled polyester. PVC-dots in de palm voor goede grip.
Sterke punten
Ftalaatvrij, Zacht
Toepassingen
Luchthavenwerk, Montage, Schoonmaak, Bouw, Elektrische installatie, Fijnmontage, Inspectiewerk, Installatiewerk, Laboratoriumwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | vinyl |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,76 excl. BTW
/ 12 paar
€ 17,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen