Referenties
Teguma:5721070063
Rubix:A0907084
Fabrikant:5721070063
EAN:4030477031906


Technische samenvatting
| Type | perrot koppeling c-78 vrl 21/2' tule met beker en knevel |
|---|
Productdetails : PERROT KOPPELING C-78 VRL 21/2" TULE MET BEKER EN KNEVEL
Teguma female coupling for hose clamp assembly, C 78 type. “Perrot” system. With hose connector, lever lock ring, beaker and SBR seal ring. Made of galvanized steel. Handle with all sizes fixed except 8 " will be separated and interchangeable.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1505 g |
| Type | perrot koppeling c-78 vrl 21/2' tule met beker en knevel |
| 15,05 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,88 excl. BTW
/ stuk
€ 56,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen