REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER / AFSLAG 2,0-8,0NM RRI-SA20708W
Perslucht-schroevendraaiers met afslag
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRI-SA20708W
Rubix:A0915888
Fabrikant:RRI-SA20708W
EAN:8717981414833

Productdetails : REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER / AFSLAG 2,0-8,0NM RRI-SA20708W
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • nieuw ontwerp van haaks model met zachte grip • links- en rechtsdraaiend • achteruitlaat geluidgedempt • ergonomische greep met hevel start • eenvoudig in te stellen
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • nieuw ontwerp van haaks model met zachte grip • links- en rechtsdraaiend • achteruitlaat geluidgedempt • ergonomische greep met hevel start • eenvoudig in te stellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 8 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | nee |
| Max. toerental | 700 rpm |
| Verpakking | verpakt per 1 |
| Schroefcapaciteit | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.368,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.655,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen