PERSLUCHTSLANG RAGNO AIR 20BAR 8X17MM ZWART (PER ROL 100M)
Persluchtslang RAGNO AIR 20 BAR
Zie technische informatieReferenties
Merlett:915150-8X17
Rubix:27070635
Fabrikant:9151500870000

Productdetails : PERSLUCHTSLANG RAGNO AIR 20BAR 8X17MM ZWART (PER ROL 100M)
Zachte PVC-slang met dubbele polyester inlage en tussenliggende hechtlaag geschikt voor perslucht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pvc/polyester |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Druk niet-barsten | 60 bar |
| Boogradius | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 381,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
