Referenties
Klüber Lubrication:0940460333
Rubix:07402856

Productdetails : KLUBER PETAMO GY 193 - VAT 180 KG
PETAMO GY 193 is een synthetisch hoge temperatuur vet op basis van hoogwaardige esteroliën, polyurea verdikkingsmiddel en speciale additieven. Het vet onderscheidt zich door zijn uitstekende waterbestendigheid en corrosiebescherming. Met een bovengemiddelde viscositeit van de basisolie van ca. 160 mm²/s bij 40 °C, is PETAMO GY 193 geschikt voor vele toepassingen in de machinebouw.
Sterke punten
• Jarenlange ervaring bevestigt het duurzame smeerresultaat van PETAMO GY 193. Bedrijfskosten worden teruggedrongen
• Zuinige smering van rollagers in vele toepassingen
• Minimaal risico bij nieuwe toepassingen
• Dankzij de uitzonderlijke additieven, voorkomt PETAMO GY 193 corrosieschade
• Zuinige smering van rollagers in vele toepassingen
• Minimaal risico bij nieuwe toepassingen
• Dankzij de uitzonderlijke additieven, voorkomt PETAMO GY 193 corrosieschade
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46.872,80 excl. BTW
/ stuk
€ 56.716,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen