Referenties
Klüber Lubrication:PARALIQ GA 351 25KG
Rubix:07402778
Fabrikant:0960200177
Productdetails : KLUBER PARALIQ GA 351 - BLIK 25 KG
PARALIQ GA 351 is een veelzijdig smeervet op basis van een aluminiumcomplexzeep verdikkingsmiddel. PARALIQ GA 351 is reuk- en smaakloos. Het is bestand tegen alle waterige of alcoholische media, die vaak worden toegepast in de voedingsindustrie. Dankzij de consistentie kan PARALIQ GA 351 doorgaans worden aangebracht door middel van gecentraliseerde smeersystemen, ook bij lage temperaturen. Houd er echter rekening mee dat, als gevolg van verschillende systeemconfiguraties en toepassingsvoorwaarden, de verpompbaarheid van het product moet worden bevestigd door de fabrikant van het systeem voor elke afzonderlijke toepassing. Wij zullen u hierbij graag van dienst zijn. PARALIQ GA 351 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van PARALIQ GA 351 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Veelzijdig smeervet waardoor het aantal verschillende benodigde smeermiddelen op uw bedrijfslocatie gereduceerd wordt
• Minder verlies van smeermiddel dankzij de bestendigheid tegen agressieve stoffen
• Toegenomen betrouwbaarheid van het proces dankzij de uitstekende warmwaterbestendigheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.615,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4.374,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
