PETRONAS TANDWIEL OLIE GEAR NT 150 FOOD GRADE (ST=1000LT)
PETRONAS GEAR NT-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:GEAR NT150 1000L
Rubix:A0734331
Fabrikant:800189J1EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS TANDWIEL OLIE GEAR NT 150 FOOD GRADE (ST=1000LT)
De PETRONAS GEAR NT-serie bestaat uit tandwieloliën die speciaal zijn ontwikkeld voor het smeren van alle soorten
gesloten tandwielen in normale tot zware omstandigheden in machines voor de voedingsindustrie.
PETRONAS GEAR NT is samengesteld uit witte oliën met een hoge zuiverheid, verrijkt met anti-oxidanten, antislijtage- en extreme
drukadditieven, voldoet aan de hoogste normen van de voedingsindustrie en
voldoet aan de parameters van Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) en FDA 21 CFR
178.3570 "Smeermiddelen die incidenteel in contact komen met voedingsmiddelen".
gesloten tandwielen in normale tot zware omstandigheden in machines voor de voedingsindustrie.
PETRONAS GEAR NT is samengesteld uit witte oliën met een hoge zuiverheid, verrijkt met anti-oxidanten, antislijtage- en extreme
drukadditieven, voldoet aan de hoogste normen van de voedingsindustrie en
voldoet aan de parameters van Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) en FDA 21 CFR
178.3570 "Smeermiddelen die incidenteel in contact komen met voedingsmiddelen".
Toepassingen
PETRONAS PROCESS GEAR NT-serie wordt aanbevolen voor de volgende toepassingen:
• Smering in de voedingsindustrie
• Smering waar 3H-certificering vereist is
• Tandwieloverbrengingssystemen die onderhevig zijn aan zware belastingen
• Lagers en aandrijfkettingen
• Smering in de voedingsindustrie
• Smering waar 3H-certificering vereist is
• Tandwieloverbrengingssystemen die onderhevig zijn aan zware belastingen
• Lagers en aandrijfkettingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 150 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.172,34 excl. BTW
/ stuk
€ 12.308,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen