Referenties
Petronas:GEO NG 40 208L
Rubix:A0734420
Fabrikant:77724451EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS MOTOROLIE GEO NG 40 (ST=208LT)
PETRONAS Geo SYN is een hoogpresterende aardgasmotorolie, speciaal ontworpen voor smering van vele
verschillende aluminium en stalen zuigermotoren op aardgas met elektrische ontsteking om minder brandstof
te verbruiken en uitstoot te verminderen.
PETRONAS Geo SYN 40 bevat hoogwaardige geselecteerde semi-synthetische basisolie (de eerste
gasmotorolie met PETRONAS ETRO Plus-basisolietechnologie) verrijkt met geavanceerde antislijtage-,
antioxidatie-, detergens-, dispergeer-, antiroest- en antischuimadditieven en biedt uitstekende bescherming
tegen zuigerafzettingen, sludgevorming en as, uitstekend TBN-behoud en thermische stabiliteit, maar ook
weerstand tegen oxidatie/nitratie.
PETRONAS Geo SYN-olie is goedgekeurd voor de nieuwste aluminium en stalen zuiger van INNIO Jenbacher.
Toepassingen
PETRONAS Geo SYN-olie wordt aanbevolen voor gebruik in:
• INNIO Jenbacher J624 2-traps gasmotor met turbolader
• Aluminium en stalen zuigergasmotoren
• Vier-cyclusmotoren met gemiddelde tot hoge snelheid die olie met een laag asgehalte vereisen
• Motoren met slijtage aan de voorkant van de klep en de zitting
• Armmengsel- en stoichiometrische vier-cyclusmotoren
• Toepassingen waarbij aardgas wordt gebruikt met een laag zwavel- of chloorgehalte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | sae 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.684,26 excl. BTW
/ stuk
€ 2.037,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen