PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HIDROBAK HFC (ST=200LT)
PETRONAS HIDROBAK 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HIDROBAK HFC 200L
Rubix:A0734350
Fabrikant:78650251EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HIDROBAK HFC (ST=200LT)
Hoogwaardige geraffineerde paraffinische minerale olie met antioxidanten, vormstabilisatoren, corrosieremmers en antislijtageadditieven.
Toepassingen
Deze viscositeitsklasse is bijzonder geschikt voor het smeren van hogesnelheidsspindels en lagers.
De viscositeit wordt gekozen in omgekeerde verhouding tot de omtreksnelheid van de rotatie.
De viscositeit wordt gekozen in omgekeerde verhouding tot de omtreksnelheid van de rotatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 200l |
| Assortiment | iso vg 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.751,06 excl. BTW
/ stuk
€ 2.118,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen