PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HV 46 (ST=20LT)

PETRONAS HYDRAULIC HV SERIE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Petronas:HYDRAULIC HV 46 20L
Rubix:A0734458
Fabrikant:77561R41EU
PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HV 46 (ST=20LT)

Technische samenvatting

Verpakkingibc - 1000l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HV 46 (ST=20LT)


PETRONAS Hydraulic HV Serie is een gamma van hydrauliekoliën met zeer hoge prestaties en bescherming tegen slijtage, die speciaal ontwikkeld zijn voor een breed scala aan moderne mobiele en industriële hydraulische apparatuur die werkt onder normale tot zware omstandigheden onder grote verschillen in bedrijfs- en/of omgevingstemperaturen, inclusief koude starts. PETRONAS Hydraulic HV hydrauliekoliën zijn geformuleerd met geselecteerde oliën, met een VIverbeteraar voor hoge afschuifstabilteit en additieven tegen slijtage, oxidatie, roest en schuimvorming. De hydrauliekoliën bieden een hoge bescherming tegen slijtage, stabielere pprestaties over een groter temperatuurbereik dan producten met een normale viscositeitsindex uen behouden hun prestaties tot meer dan 3 x zo lang.* De PETRONAS Hydraulic HV Serie olie voldoet aan de belangrijkste industriële specificaties en OEM-eisen of overtreft deze. *t.o.v de minimale vereisten van ISO 11158 HV voor slijtvaste hydrauliekoliën op basis van TOST (ASTM D943)

Toepassingen

PETRONAS Hydraulic HV Serie oliën worden aanbevolen voor: • verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen onder normale tot zware omstandigheden, die een goede beheersing van de viscositeit tijdens de bedrijfscyclus vereisen • hydraulische systemen die aan grote en/of snelle variaties in bedrijfs- en/of omgevingstemperaturen blootstaan • hydraulische systemen voor gebruik buitenshuis in koude klimaten, waarbij een grote mate van bescherming bij temperaturen onder het vriespunt is vereist en waarbij vaak een koude start moet worden uitgevoerd • hydraulische systemen waarbij een grote nauwkeurigheid en stabiele efficiëntie van het systeem is vereist (bijv. spuitgietmachines)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingibc - 1000l
Assortimentiso vg 46
€ 121,46 excl. BTW
/ stuk
€ 146,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen