PETRONAS LEIBAANOLIE SLIDEWAY HG 68 (ST=20LT)

PETRONAS SLIDEWAY HG-SERIE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Petronas:SLIDEWAY HG 68 20L
Rubix:A0734399
Fabrikant:77814R41EU
PETRONAS LEIBAANOLIE SLIDEWAY HG 68 (ST=20LT)

Technische samenvatting

Verpakkingibc - 1000l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PETRONAS LEIBAANOLIE SLIDEWAY HG 68 (ST=20LT)


De PETRONAS Slideway HG-serie bestaat uit hoogwaardige glijbaanoliën die speciaal zijn ontwikkeld voor
machines waar hoge precisie en lage snelheden worden gebruikt, waaronder gecombineerde glijbanen, industriële
tandwielen en hydraulische systemen. Het voldoet aan 3 prestatie-eisen in dezelfde apparatuur
en helpt zo de efficiëntie van uw apparatuur te verhogen.
PETRONAS Slideway HG-oliën zijn samengesteld uit hoogwaardige, geselecteerde minerale basisoliën, verrijkt met geavanceerde additieven voor extreme druk, antioxidant, antiroest, antislijtage en antischuim. Ze zorgen voor verminderde wrijving en bieden uitstekende prestaties op het gebied van antislijtage en extreme druk.
Uitstekende scheiding van met water mengbare snijvloeistoffen. Ze bevatten ook een combinatie van
kleverigheid en stick-slip-eigenschappen voor bewerkingsnauwkeurigheid.

Toepassingen

PETRONAS Slideway HG-serie wordt aanbevolen voor gebruik in:
• glijbanen van werktuigmachines, voedingmechanismen, lineaire en verticale geleidingen, kopstukken
en dwarsschroeven
• gecombineerde glijbanen, hydraulische en industriële tandwielsystemen in werktuigmachines
• ISO VG68 wordt over het algemeen aanbevolen voor glijbanen op kleine tot middelgrote werktuigmachines,
evenals als hydraulische vloeistof voor matig gebruik
• ISO VG220 wordt gebruikt op grote machines waar de druk op de glijbanen hoger is en
bewerkingsnauwkeurigheid vereist is. Wordt ook gebruikt voor verticale en hellende glijbanen waar
afvoer tot een minimum wordt beperkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingibc - 1000l
Assortimentiso vg 68
144,74 excl. BTW
/ stuk
175,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen