Referenties
Rocol:AEROSPEC 533 75g
Rubix:07040411
Fabrikant:16641
EAN:5024747166411
Documenten
Productdetails : ROCOL 16641 AEROSPEC 533 VET 75G
Lage temperatuur siliconen luchtvaartvet.
AEROSPEC 533 silicone aerospace grease is designed to be used in pneumatic systems widely found in ships and on aircraft. It is also used for guided weapons and automotive applications. Compatible with most plastics and rubbers (excluding silicone rubbers).
Sterke punten
Siliconenvet voor de luchtvaart. Temperatuurbereik -73 tot +150 °C. Uitstekende prestaties bij lage temperaturen. Compatibel met de meeste rubbers en kunststoffen. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water.
Toepassingen
AEROSPEC 533 siliconenvet voor de luchtvaart is ontworpen voor gebruik in pneumatische systemen die veel voorkomen in schepen en vliegtuigen. Het wordt ook gebruikt voor geleide wapens en automobieltoepassingen. Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers (met uitzondering van siliconenrubber).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Inhoud | 75 g |
| Kleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -73 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.447,68 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 1.751,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen