Referenties
Pferd Tools:HSS 55/6 Z3
Rubix:23081813
Fabrikant:22105536
EAN:4007220056424




Productdetails : PFERD FREES HSS 55/6 T3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,23 excl. BTW
/ stuk
€ 11,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
