Referenties
Pferd Tools:12505084
Rubix:23080730
EAN:4007220237519

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2406 P 160 K 3 PLATSPITS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 160 mm |
| Sectie | 3,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 114,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
