Referenties
Pferd Tools:12508102
Rubix:23080757
EAN:4007220237830

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2407 P 200 K 0 DRIEKANT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 200 mm |
| Sectie | 3,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,88 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 137,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
