Referenties
Pferd Tools:1612 w 300 H0
Rubix:23080707
Fabrikant:11102300
EAN:4007220005804




Productdetails : PFERD VIJL ZACHTMETAAL 1612W 300 K 0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 137,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
