BAHCO ZAAGVIJL ERGO DUN 3KANT 6 4-186-06-2-2

Vijl 4-186

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4-186-06-2-2
Rubix:10061563
EAN:7311518000837
BAHCO ZAAGVIJL ERGO DUN 3KANT 6 4-186-06-2-2

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte150 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL ERGO DUN 3KANT 6 4-186-06-2-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.

Sterke punten

ERGO™ Slim Taper Files with Dual-Component Handle Second Cut

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht95 g
Vormplat
Lengte150 mm
Handvatmet
Sectie150x8,5 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 8,58 excl. BTW
/ stuk
€ 10,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen