SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 2,9X22MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB2,9X22PHEFA2
Rubix:08258803
Fabrikant:7983229 22
EAN:4043377169266

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 2,9X22MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 2,9X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm