SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X100

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX10X100EFA2-50
Rubix:A0827215
Fabrikant:14581210 100
EAN:4043377344267
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X100


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM10
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdrukt50
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 48,69 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 58,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter