SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X14

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF3X14EFA4-50
Rubix:08261109
Fabrikant:008443 14
EAN:4043377009845
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X14
brand logo

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X14


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M3X14
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 12,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M3