SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 3,9X50MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB3,9X50PZEFA2
Rubix:A0831285
Fabrikant:79832039 50
EAN:4043377168580

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 3,9X50MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 3,9X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm