SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X18
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB3X18EFA2-50
Rubix:A0823361
Fabrikant:691223 18
EAN:4043377261892

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X18
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 805,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
