SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,2X13MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB4,2X13PZEFA4
Rubix:A0831277
Fabrikant:79834042 13
EAN:4043377170491

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,2X13MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,2X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
13 mm