SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,2X38MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB4,2X38PZEFA4
Rubix:A0831271
Fabrikant:79834042 38
EAN:4043377170552

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,2X38MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,2X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
38 mm