SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X130

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC6X130EFA2-50ISO
Rubix:A0820079
Fabrikant:1064226 130
EAN:4043377264374
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X130


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 41,53 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk