SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 5,5X32MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB5,5X32PHEFA2
Rubix:08252072
Fabrikant:7983255 32
EAN:4043377169921

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 5,5X32MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 5,5X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
32 mm