SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M3X20
Cilinderkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCBDT3X20EFA2
Rubix:A0832618
Fabrikant:910123 20
EAN:4043377126696

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M3X20
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M3X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sp4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 41,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen